ベステックスキャスター

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1台 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)ゴム 注文コード75388896 品番HE-R75
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥636
販売価格(税別)
578
この商品は車輪径・材質など11種類から選べます 他の種類を見る

HE型・SHE型・HER型は取り付け寸法が同じですので併用できます

車輪径(Φmm)75 許容荷重(kg)40 許容荷重(daN)39 取付座(mm)70×42 取付ピッチ(mm)56×28 取付高(mm)92 材質(車輪)ゴム 用途軽量運搬車などに 取付寸法X×Y(mm)56×28 取付座A×B(mm)70×42 車輪No.20R ストッパーなし 取付高H(mm)92 取付穴径P(mm)6.5 偏芯E(mm)29 アズワン品番65-1863-41 車輪径D(Φmm)75 自重(g)280 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75388896
2023-07-21
用途:
台車の交換用タイヤとして
建設業・工事業

小型の台車の車輪が破損してしまい、タイヤのみを探していたので購入しました。
安価なので購入しましたが、耐用年数に関しては今後使用してみて判断したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする