※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HE-R100 ベステックスキャスター オーエッチ工業 75388905 HE-R100 ベステックスキャスター オーエッチ工業 75388905

ベステックスキャスター

(1件のレビュー)
15日以内出荷 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ゴム 注文コード75388905 品番HE-R100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は車輪径・材質など11種類から選べます 他の種類を見る

HE型・SHE型・HER型は取り付け寸法が同じですので併用できます

車輪径(Φmm)100 許容荷重(kg)50 許容荷重(daN)49 取付座(mm)100×58 取付ピッチ(mm)82×40 取付高(mm)122 材質(車輪)ゴム 用途軽量運搬車などに 取付寸法X×Y(mm)82×40 取付座A×B(mm)100×58 車輪No.20R ストッパーなし 取付高H(mm)122 取付穴径P(mm)8.8 偏芯E(mm)32 アズワン品番65-1863-42 車輪径D(Φmm)100 自重(g)560 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75388896
2023-07-21
用途:
台車の交換用タイヤとして
建設業・工事業

小型の台車の車輪が破損してしまい、タイヤのみを探していたので購入しました。
安価なので購入しましたが、耐用年数に関しては今後使用してみて判断したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする