※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SHE-R100 ベステックスキャスター オーエッチ工業 75389011 SHE-R100 ベステックスキャスター オーエッチ工業 75389011

ベステックスキャスター

商品レビューを投稿する
15日以内出荷 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 車輪径(Φmm)100 注文コード75389011 品番SHE-R100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は車輪径など20種類から選べます 他の種類を見る

HE型・SHE型・HER型は取り付け寸法が同じですので併用できます、ロック、フリーは足踏レバーのワンタッチ操作で簡単にできます。

車輪径(Φmm)100 許容荷重(kg)50 許容荷重(daN)49 取付座(mm)100×58 取付ピッチ(mm)82×40 取付高(mm)122 材質(車輪)ゴム 用途軽量運搬車などに 取付寸法X×Y(mm)82×40 取付座A×B(mm)100×58 車輪No.20R 取付高H(mm)122 取付穴径P(mm)8.8 偏芯E(mm)32 アズワン品番65-1863-62 車輪径D(Φmm)100 自重(g)640 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする