ベステックスキャスター

商品レビューを投稿する
15日以内出荷 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 車輪径(Φmm)40 注文コード75389036 品番SHE-N40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319
この商品は車輪径など20種類から選べます 他の種類を見る

HE型・SHE型・HER型は取り付け寸法が同じですので併用できます、ロック、フリーは足踏レバーのワンタッチ操作で簡単にできます。

車輪径(Φmm)40 許容荷重(kg)20 許容荷重(daN)19.6 取付座(mm)51×31 取付ピッチ(mm)40×20 取付高(mm)58 材質(車輪)ナイロン 用途軽量運搬車などに 取付寸法X×Y(mm)40×20 取付座A×B(mm)51×31 車輪No.25N 取付高H(mm)58 取付穴径P(mm)5.5 偏芯E(mm)20 車輪径D(Φmm)40 自重(g)135 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする