画像準備中

ケミカルボルト 先端角45° ステンレス スタイル1ナット2個・ISOワッシャー・レジンカプセル付

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(4本) ねじ径M12 全長(mm)160L 注文コード75389067 品番KM452NWK12160SUS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品はねじ径・全長など15種類から選べます 他の種類を見る

施工に必要なボルト・ナット・ワッシャー・ケミカルカプセルの一式セット

用途普通コンクリートへの、設備・機器類の設置 トラスコ品番705-1679 セット内容先端角45°ボルト 1本、スタイル1ナット 2個、ISOワッシャー 1枚、レジンアンカーカプセル(97L) 1本 材質ボルト:SUS304、ナット:SUS304、平座金:SUS304、カプセル:ビニルエステル樹脂 全長(mm)160L ねじ径M12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アンカーボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする