オーエッチ工業
オーエッチ工業の キャスター
オーエッチ工業の プレート式キャスター
オーエッチ工業の プレート式 自在車キャスター
ベステックスキャスター
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
車輪径(Φmm)
100
材質(車輪)
ナイロン
注文コード
75389072
品番
SHE-N100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・材質
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
HE型・SHE型・HER型は取り付け寸法が同じですので併用できます、ロック、フリーは足踏レバーのワンタッチ操作で簡単にできます。
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(kg)
60
許容荷重(daN)
59
取付座(mm)
100×58
取付ピッチ(mm)
82×40
取付高(mm)
122
材質(車輪)
ナイロン
用途
軽量運搬車などに
取付寸法X×Y(mm)
82×40
取付座A×B(mm)
100×58
車輪No.
20N
取付高H(mm)
122
取付穴径P(mm)
8.8
偏芯E(mm)
32
アズワン品番
65-1863-67
車輪径D(Φmm)
100
自重(g)
460
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪