※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HER-R50 ベステックスキャスター オーエッチ工業 75389081 HER-R50 ベステックスキャスター オーエッチ工業 75389081

ベステックスキャスター

商品レビューを投稿する
15日以内出荷 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 車輪径(Φmm)50 注文コード75389081 品番HER-R50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
この商品は車輪径など20種類から選べます 他の種類を見る

HE型・SHE型・HER型は取り付け寸法が同じですので併用できます、ロック、フリーは足踏レバーのワンタッチ操作で簡単にできます。

車輪径(Φmm)50 許容荷重(kg)30 許容荷重(daN)29 取付座(mm)70×42 取付ピッチ(mm)56×28 取付高(mm)65 材質(車輪)ゴム 用途軽量運搬車などに 取付寸法X×Y(mm)56×28 取付座A×B(mm)70×42 車輪No.25R ストッパーなし 取付高H(mm)65 取付穴径P(mm)6.5 偏芯E(mm)- アズワン品番65-1863-49 車輪径D(Φmm)50 自重(g)135 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする