HI-LEAD
HI-LEADの アンカーボルト
HI-LEADの アンカー関連商品
ケミカルボルト 先端角45° ステンレス スタイル1ナット2個・ISOワッシャー・レジンカプセル付
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(4本)
ねじ径
M16
全長(mm)
150L
注文コード
75389110
品番
KM452NWK16150SUS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径・全長
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
施工に必要なボルト・ナット・ワッシャー・ケミカルカプセルの一式セット
用途
普通コンクリートへの、設備・機器類の設置
トラスコ品番
705-1686
セット内容
先端角45°ボルト 1本、スタイル1ナット 2個、ISOワッシャー 1枚、レジンアンカーカプセル(123L) 1本
材質
ボルト:SUS304、ナット:SUS304、平座金:SUS304、カプセル:ビニルエステル樹脂
全長(mm)
150L
ねじ径
M16