※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オーエッチ工業
オーエッチ工業の キャスター
オーエッチ工業の プレート式キャスター
オーエッチ工業の プレート式 自在車キャスター
ベステックスキャスター
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
車輪径(Φmm)
125
注文コード
75389124
品番
HER-R125
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
車輪径
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
HE型・SHE型・HER型は取り付け寸法が同じですので併用できます、ロック、フリーは足踏レバーのワンタッチ操作で簡単にできます。
車輪径(Φmm)
125
許容荷重(kg)
60
許容荷重(daN)
59
取付座(mm)
100×58
取付ピッチ(mm)
82×40
取付高(mm)
148
材質(車輪)
ゴム
用途
軽量運搬車などに
取付寸法X×Y(mm)
82×40
取付座A×B(mm)
100×58
車輪No.
20R
ストッパー
なし
取付高H(mm)
148
取付穴径P(mm)
8.8
偏芯E(mm)
-
アズワン品番
65-1863-53
車輪径D(Φmm)
125
自重(g)
670
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪