和研工業
和研工業の 排気系・内外装部品
和研工業の 自動車用バイザー
ドアバイザー・サイドバイザー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
75389169
品番
145
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
メーカー
トヨタ
適合車種
ヤリスクロス
年式
2020年8月〜
適合型式
MXPJ10/MXPJ15/MXPB10/MXPB15
色
グレースモーク
材質
耐衝撃アクリル
セット内容
1台分(取付金具・取付説明書付き)
用途
自動車用サイドバイザー