※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HA-R32 ベステックスキャスター オーエッチ工業 75389176 HA-R32 ベステックスキャスター オーエッチ工業 75389176

ベステックスキャスター

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 車輪径(Φmm)32 材質(車輪)ゴム 注文コード75389176 品番HA-R32
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は車輪径・材質・ストッパーなど34種類から選べます 他の種類を見る

スチール製椅子用として最も多く使用されている規格化されたキャスターです

車輪径(Φmm)32 許容荷重(kg)15 取付高(mm)47 材質(車輪)ゴム 車輪No.25R 用途スチール製椅子用 ねじTSAE3/8×24山 軸長L(mm)14 取付穴径P(mm)14 偏芯E(mm)13 ロックなし 自重(g)60 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75389273
2014-04-04
用途:
卓上サンダーの足

特価で購入しました。頑丈で取り回しが楽になりました。思ったより大きかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする