※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HA-R40 SAE1/2 ベステックスキャスター オーエッチ工業 75389185 HA-R40 SAE1/2 ベステックスキャスター オーエッチ工業 75389185

ベステックスキャスター

(1件のレビュー)
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 車輪径(Φmm)40 材質(車輪)ゴム ストッパーなし 注文コード75389185 品番HA-R40 SAE1/2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269
この商品は車輪径・材質・ストッパーなど34種類から選べます 他の種類を見る

スチール製椅子用として最も多く使用されている規格化されたキャスターです

車輪径(Φmm)40 許容荷重(kg)25 取付高(mm)59 材質(車輪)ゴム 車輪No.25R 用途スチール製椅子用 ストッパーなし ねじTSAE1/2×20山 軸長L(mm)14 取付穴径P(mm)14 偏芯E(mm)21 アズワン品番65-1863-72 自重(g)125 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75389273
2014-04-04
用途:
卓上サンダーの足

特価で購入しました。頑丈で取り回しが楽になりました。思ったより大きかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする