オーエッチ工業
オーエッチ工業の キャスター
オーエッチ工業の 差し込み式キャスター
オーエッチ工業の ストッパーなし差し込み式キャスター
ベステックスキャスター
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
車輪径(Φmm)
40
材質(車輪)
ゴム
ストッパー
なし
注文コード
75389194
品番
HA-R40 M12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・材質・ストッパー
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
スチール製椅子用として最も多く使用されている規格化されたキャスターです
車輪径(Φmm)
40
許容荷重(kg)
25
取付高(mm)
59
材質(車輪)
ゴム
車輪No.
25R
用途
スチール製椅子用
ストッパー
なし
ねじT
M12×1.25
軸長L(mm)
14
取付穴径P(mm)
14
偏芯E(mm)
21
自重(g)
125
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪