※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オーエッチ工業
オーエッチ工業の キャスター
オーエッチ工業の 差し込み式キャスター
オーエッチ工業の ストッパーなし差し込み式キャスター
ベステックスキャスター
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
車輪径(Φmm)
50
材質(車輪)
ゴム
ストッパー
なし
注文コード
75389203
品番
HA-R50 SAE1/2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
車輪径・材質・ストッパー
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
スチール製椅子用として最も多く使用されている規格化されたキャスターです
車輪径(Φmm)
50
許容荷重(kg)
30
取付高(mm)
68
材質(車輪)
ゴム
車輪No.
25R
用途
スチール製椅子用
ストッパー
なし
ねじT
SAE1/2×20山
軸長L(mm)
14
取付穴径P(mm)
14
偏芯E(mm)
21
アズワン品番
65-1863-74
自重(g)
155
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
75389203
HA-R50 SAE1/2
75389212
HA-R50 M12
ベステックスキャスター
オーエッチ工業
1台
¥
379
税込
¥
417
注文コードが変更になりました