画像準備中

PFA-NEチューブ 10m

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(10m) 注文コード75389207 品番NR0550-001
参考基準価格(税別)¥7,600 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る

可燃ガス雰囲気中など外表面からの事故防止に最適です。
チューブ外面に帯電性能を備えており、外面への火花放電による事故防止に最適です。
着火危険に結びつくような火花放電を防止します。
外表面からの絶縁破壊を防止します。
接液部はPFA-HGチューブを使用しており、液体中のフッ素イオンの溶出が低減されています。
導電性部はストライプ状のため、内部の流体状況の視認が可能です。

用途
引火しやすい有機溶剤(剥離液、アセトン、IPA、シンナー等)を使用する半導体製造装置での高純度薬液、ガス移送。
静電気によるノイズを嫌う電子機器近くでの高純度薬液、ガス移送。
遮断導体被覆して使用するPFAチューブの代替。
注意
※切売対応不可。
※特性値は代表値であり規格値ではありません。
※常温破裂圧力は、30cmチューブサンプルを用いて、窒素ガスにて0.1MPa/min保持のペースで昇圧した際の値です。
※曲げ半径はメーカー最小曲げ試験規格に基づき測定。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする