オーエッチ工業
オーエッチ工業の キャスター
オーエッチ工業の 差し込み式キャスター
オーエッチ工業の ストッパーなし差し込み式キャスター
ベステックスキャスター
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
車輪径(Φmm)
32
材質(車輪)
ナイロン
注文コード
75389264
品番
HA-N32
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
車輪径・材質・ストッパー
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
スチール製椅子用として最も多く使用されている規格化されたキャスターです
車輪径(Φmm)
32
許容荷重(kg)
20
取付高(mm)
47
材質(車輪)
ナイロン
車輪No.
25N
用途
スチール製椅子用
ねじT
SAE3/8×24山
軸長L(mm)
14
取付穴径P(mm)
14
偏芯E(mm)
13
ロック
なし
アズワン品番
65-1863-79
自重(g)
50
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪