ドアバイザー・サイドバイザー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット メーカートヨタ 適合車種クルーガー 注文コード75389284 品番255
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はメーカー・適合車種など24種類から選べます 他の種類を見る
メーカートヨタ 適合車種クルーガー 年式2003年8月〜2007年5月 適合型式ACU2W/MCU2W グレースモーク 材質耐衝撃アクリル セット内容1台分(取付金具・取付説明書付き) 用途自動車用サイドバイザー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

「排気系・内外装部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする