和研工業
和研工業の 排気系・内外装部品
和研工業の 自動車用バイザー
ドアバイザー・サイドバイザー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
メーカー
日産
適合車種
クリッパーバン
注文コード
75389309
品番
270
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
メーカー・適合車種
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
メーカー
日産
適合車種
クリッパーバン
年式
2004年10月〜2013年12月
適合型式
U71V、U72V
色
グレースモーク
材質
耐衝撃アクリル
セット内容
1台分(取付金具・取付説明書付き)
用途
自動車用サイドバイザー