画像準備中

PFA-ASチューブ 10m

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(10m) 注文コード75389408 品番NR0571-005
参考基準価格(税別)¥152,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品は13種類から選べます 他の種類を見る

引火しやすい有機溶剤を使用する場合に最適です。
フッ素樹脂の持つ帯電性能を内外面から逃がすチューブです。
液体移送中に生じる静電気による絶縁破壊を防止します。
接液部はPFA-HGチューブを使用しており、液体中のフッ素イオンの溶出が低減されています。
導電性部はストライプ状のため、内部の流体状況の視認が可能です。

用途
有機溶剤・燃料・冷媒・粉体・蒸気等の移送。
引火性のある液体の移送。
注意
※切売対応不可。
※特性値は代表値であり規格値ではありません。
※常温破裂圧力は、30cmチューブサンプルを用いて、窒素ガスにて0.1MPa/min保持のペースで昇圧した際の値です。
※曲げ半径はメーカー最小曲げ試験規格に基づき測定。
※本製品は静電気安全指針(厚生労働省産業安全研究所発行)に準じて設計されています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする