LED 人感センサーライト 懐中電灯 2WAY 電池式 防雨仕様 防犯 防災 持ち運び可

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75389449 品番ESL-151DC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,074
販売価格(税別)
3,704

暗闇でセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯
本体側面にもLEDを搭載しているので広範囲を照射
乾電池式なのでコンセントがない場所に設置できて、電気代もかかりません。
屋外に設置できる防水仕様(IP65 防噴流形)
光が均一で見やすいCOB LED搭載
低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光

検知方式赤外線受動式 電源単三形アルカリ乾電池×6本 保護等級IP65(耐塵形/防噴流形) 質量(g)約245(電池除く) 電池寿命センサー時 約10ヶ月(1日10回点灯時) 常時点灯時 約30時間※電池の特性上、周辺温度が低い場合は、電池の性能が十分に発揮されず、電池寿命が短くなる場合があります。 光源白色LED※LEDの交換はできません 全光束(Lm)センサー時 約270常時点灯時 約120 点灯保持時間約10秒(固定)(暗闇で人を検知すると自動で点灯し、約10秒後に自動で消灯します。)※点灯中に人を検知すると点灯し続けます。 点灯開始照度(Lux)約10lx以下 使用温度範囲(℃)-20〜+50※電池の特性上、周辺温度が低い場合は、電池の性能が十分に発揮できない場合があります。 外形寸法(mm)幅100×高さ170×奥行205(最大値) 付属品取付ネジ 4本(Φ3×20mm)、コンクリート用スリープ 4本(Φ5×24mm) アズワン品番64-9711-66

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする