使用電池単一形アルカリ乾電池×4本(別売)
光源COB LED×4灯、赤色LED×3灯
質量(g)約578(電池除く)
電球の種類LED
明るさ(Lm)100%点灯 約1500 / 50%点灯 約750 / 25%点灯 約375 / 10%点灯 約150
連続点灯時間(時間)100%点灯 約10 / 50%点灯 約20 / 25%点灯 約35 / 10%点灯 約75※アルカリ乾電池使用時※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります。
外形寸法(mm)幅138×高さ238×奥行125(最大値)
アズワン品番64-9711-64