※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
注文コード75389476
品番WBS-TW1204USB(BK)
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
¥5,745
販売価格(税別)
AC差込口は12個口で複数台の機器もスッキリ配線
USBは4ポートで前面にあるので抜き差し簡単
iPhone、iPad、Android等スマートフォン/タブレットを充電可能です。
接続された機器(iPhone、iPad、Android等)に対し、最適な出力を自動識別し、急速充電します。
過電流等の異常発生時は保護回路が作動し、接続機器を守ります。
4ポート合計4.8A
※上部2ポート 合計2.4A(1ポートのみの使用 最大2.4A)
※下部2ポート 合計2.4A(1ポートのみの使用 最大2.4A)
ブレーカー内蔵集中スイッチ付
雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付
断線に強いコード
耐トラッキングカバー付180°回転スイングプラグ
AC差込口はホコリ・ゴミの侵入を防ぐ扉付です。
サポート用マグネット付でスチール机などに安定させて設置できます。