※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
全光束(Lm)260(明るさ100%点灯時)※調光機能で100%〜約10%の範囲で変更できます。
注文コード75389494
品番ALT-USB2030IR(L)
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
¥4,282
販売価格(税別)
USB電源でコンセントがない場所でも明るく照らせます。
モバイルバッテリー・パソコンなどでご使用いただけます。
非接触スイッチに手をかざすだけで電源をON/OFF、手をかざし続けると、明るさ最大(100%)〜最小(約10%)の間で無段階調光できます。
付属マグネットホルダーで角度調整可能
導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい
薄型スリムなので簡単に取り付け可能
・マグネットホルダー
・両面テープ
・木ねじ