※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オーエッチ工業
オーエッチ工業の キャスター
オーエッチ工業の 差し込み式キャスター
オーエッチ工業の ストッパーなし差し込み式キャスター
ベステックスキャスター
(1件のレビュー)
15日以内出荷
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
車輪径(Φmm)
75
材質(車輪)
ナイロン
ストッパー
回転ストッパー付
注文コード
75389501
品番
SHA-N75 M12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・材質・ストッパー
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
スチール製椅子用として最も多く使用されている規格化されたキャスターです
車輪径(Φmm)
75
許容荷重(kg)
50
取付高(mm)
95
材質(車輪)
ナイロン
車輪No.
20N
用途
スチール製椅子用
ストッパー
回転ストッパー付
ねじT
M12×1.25
軸長L(mm)
14
偏芯E(mm)
27
アズワン品番
65-1864-04
自重(g)
230
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪