※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEDバーライト 多目的灯 USB電源 30cm スイッチ点灯 取付用マグネット付き

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 全光束(Lm)280(明るさ100%点灯時) 注文コード75389503 品番ALT-USB2030PS(D)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,446
販売価格(税別)
3,133
この商品は全光束など2種類から選べます 他の種類を見る

USB電源でコンセントがない場所でも明るく照らせます。
モバイルバッテリー・パソコンなどに接続してご使用いただけます。
ボタンスイッチを押すたびに点灯(LOW)→点灯(HIGH)→消灯します。
付属マグネットホルダーで角度調整可能
導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい
薄型スリムなので簡単に取り付け可能
・マグネットホルダー
・両面テープ
・木ねじ

質量(g)約90 光源LED(昼光色相当) 使用温度範囲(℃)10〜40 電球の種類LED 全光束(Lm)280(明るさ100%点灯時) 演色指数(Ra)80 付属品USBケーブル(約2m)、マグネットホルダー 2個、木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 2本 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm)2本、両面テープ(7.5×2.5cm)2枚 電源(V)DC5(microUSB)/1A 使用場所屋内外 アズワン品番65-0603-31 マグネット取付用マグネット付き 外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)32×304×7(最大値)

商品説明動画

LED多目的灯 USB電源タイプ紹介動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-16
用途:
品物の流れの微調整
製造業

3段階角度を変えられるマグネットホルダーについて、スライド延長出来るホルダーのオプションが有れば良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする