※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AM/FM電池長持ちラジオ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75389528 品番ER-P80F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,879
販売価格(税別)
1,708

長時間の使用に最適
防災用常備ラジオとしても最適
スピーカーでもイヤホンでも聴ける
選局しやすい同調ランプ
災害時も長時間使用できて安心

付属品イヤホン・ストラップ 出力端子Φ3.5mmミニジャック 電源DC3V 単三形乾電池×2本(別売) 電池寿命AM 約130時間/FM 約115時間イヤホン使用時(目安):AM 約400時間/FM 約280時間 受信周波数AM:522〜1620kHz、FM:76〜95MHz 同期方式アナログ同調 スピーカー直径40mm 丸型8Ω 外形寸法(mm)幅60×高さ99×奥行23(最大値) 質量(g)約72g(イヤホン・電池除く) アズワン品番64-9711-63

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75389528
2023-01-24
用途:
農作業時に利用
農・林・水産業

電池長持ちしています。音質もよく聞きやすい使い勝手が良い

1人が参考にしています
対象商品:
75389528
2023-01-05
用途:
農作業時に聞いています。
農・林・水産業

軽くて、電波の感度もよく電池も長持ちして満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする