オーエッチ工業
オーエッチ工業の キャスター
オーエッチ工業の 差し込み式キャスター
オーエッチ工業の ストッパーなし差し込み式キャスター
ベステックスキャスター
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
75389544
品番
HEA-R75
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
HEA型とSHEA型は同じタイプのキャスターで併用できます。
車輪径(Φmm)
75
許容荷重(daN)
40
取付高(mm)
95
材質(車輪)
ゴム
用途
薄型でネジ込式キャスターですので、スチール製事務機器、家具類および屋内運搬車など、美しさと軽さを要求される機器に最適です
車輪No.
20R
ストッパー
なし
ねじT
M12×1.75
軸長L(mm)
35
偏芯E(mm)
29
アズワン品番
65-1864-08
自重(g)
270
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪