※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AM/FM液晶ポケットラジオ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75389546 品番ER-P62FL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,445
販売価格(税別)
3,132

その地域で聴けるAM/FM放送を自動で選局・保存
スピーカーでもイヤホンでも聴ける
聴き取りやすい40mmスピーカー
選局がずれにくいデジタル同調方式

付属品イヤホン 出力端子Φ3.5mmミニジャック 電源DC3V 単四形乾電池×2本(別売) 電池寿命AM…約16時間 FM…約16時間イヤホン使用時(目安):AM…約28時間 FM…約28時間 受信周波数AM:522〜1620kHz、FM:76〜95MHz 同期方式デジタル同調 スピーカー直径40mm 丸型16Ω 外形寸法(mm)幅55×高さ102×奥行20(最大値) 質量(g)約77g(イヤホン・電池除く) アズワン品番64-9711-54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする