オーエッチ工業
オーエッチ工業の キャスター
オーエッチ工業の 差し込み式キャスター
オーエッチ工業の ストッパーなし差し込み式キャスター
ベステックスキャスター
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
75389553
品番
HEA-R100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
HEA型とSHEA型は同じタイプのキャスターで併用できます。
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
50
取付高(mm)
126
材質(車輪)
ゴム
用途
薄型でネジ込式キャスターですので、スチール製事務機器、家具類および屋内運搬車など、美しさと軽さを要求される機器に最適です
車輪No.
20R
ストッパー
なし
ねじT
M16×2.0
軸長L(mm)
40
偏芯E(mm)
32
アズワン品番
65-1864-09
自重(g)
550
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪