ISK-D400 溶接棒乾燥機 IKURATOOLS(育良精機) 75389564 ISK-D400 溶接棒乾燥機 IKURATOOLS(育良精機) 75389564 ISK-D400 溶接棒乾燥機 IKURATOOLS(育良精機) 75389564

溶接棒乾燥機

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75389564 品番ISK-D400
参考基準価格(税別)¥82,000 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

長さ450mmまでの溶接棒を、大容量10kgまで一気に乾燥でき、温度調節範囲100〜400℃で、低水素溶接棒の乾燥にも完全対応した溶接棒乾燥機です。
縦持ち、横持ち共に可能で、持ち運びに便利です。
縦置き、横置きどちらでも使え、横置きスタンドを使用することで溶接棒を取り出しやくできます。
蓋の開き具合を使いやすいように調節可能です。
温度を一定に保つサーモスタット内臓
温度ヒューズ搭載により故障時の熱暴走を防ぐので万が一の時も安全です。
溶接欠陥の発生を防止します。
スパッタ量の減少
安定したアークを実現します。

消費電力(W)400 温度調節範囲(℃)100〜400 容量(kg)10 収納溶接棒長(mm)450 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)212×262×706 本体質量(kg)6
注意
※乾燥時は縦置きでご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接冶具・機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする