ウエルドテック社
ウエルドテック社の 溶接ケーブル・接続ジョイント等
ウエルドテック社の ホルダー・アースクリップ
ウエルドテック社の ホルダー用部品
ウエルケーブル ホルダージョイント
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ケーブル長(m)
10
仕様
WCT38sq、溶接ホルダ:S300、ケーブルジョイント:JA300オス
注文コード
75389607
品番
WC38-10A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
ケーブル長・仕様
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
ホルダ(S300)とジョイント(JA300オス)が取付け済みですのですぐに使用できます。
ケーブル長(m)
10
用途
アーク溶接機の2次側ケーブルに使用されています。
仕様
WCT38sq、溶接ホルダ:S300、ケーブルジョイント:JA300オス
注意
※ジョイントJA300メスは付属しておりません。