ベステックスキャスター

商品レビューを投稿する
15日以内出荷 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ねじ径M12×1.75 車輪径(Φmm)50 材質(車輪)ゴム 注文コード75389632 品番SHEA-R50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449
この商品はねじ径・車輪径・材質など11種類から選べます 他の種類を見る

HEA型とSHEA型は同じタイプのキャスターで併用できます。ロック、フリーは足踏レバーのワンタッチ操作で簡単にできます。

車輪径(Φmm)50 許容荷重(daN)30 ねじ径M12×1.75 軸長(mm)35 取付高(mm)68 材質(車輪)ゴム 用途薄型でネジ込式キャスターですので、スチール製事務機器、家具類および屋内運搬車など、美しさと軽さを要求される機器に最適です 車輪No.25R ストッパー回転ストッパー付 偏芯E(mm)21 アズワン品番65-1864-17 自重(g)190 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする