※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オーエッチ工業
オーエッチ工業の キャスター
オーエッチ工業の ねじ込み式キャスター
オーエッチ工業の ストッパーなしねじ込み式キャスター
ベステックスキャスター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
ねじ径
M12×1.75
車輪径(Φmm)
65
材質(車輪)
ゴム
注文コード
75389641
品番
SHEA-R65
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ねじ径・車輪径・材質
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
HEA型とSHEA型は同じタイプのキャスターで併用できます。ロック、フリーは足踏レバーのワンタッチ操作で簡単にできます。
車輪径(Φmm)
65
許容荷重(daN)
30
ねじ径
M12×1.75
軸長(mm)
35
取付高(mm)
85
材質(車輪)
ゴム
用途
薄型でネジ込式キャスターですので、スチール製事務機器、家具類および屋内運搬車など、美しさと軽さを要求される機器に最適です
車輪No.
25R
偏芯E(mm)
24
ロック
回転ストッパー付
自重(g)
270
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
75389641
SHEA-R65
10440298
SHEA-R65-M-12
BESTX ベステックスキャスター 65mm
オーエッチ工業
1個
¥
599
税込
¥
659
注文コードが変更になりました