ウエルケーブル ホルダーターミナル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ケーブル長(m)30 仕様WCT22sq、溶接ホルダ:S300、ターミナル:圧着端子Φ10 注文コード75389659 品番WC22-30B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品はケーブル長・仕様6種類から選べます 他の種類を見る

ホルダ(S300)とターミナル(圧着端子Φ10)が取付け済みですのですぐに使用できます。

ケーブル長(m)30 用途アーク溶接機の2次側ケーブル 仕様WCT22sq、溶接ホルダ:S300、ターミナル:圧着端子Φ10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダー・アースクリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする