オーエッチ工業
オーエッチ工業の キャスター
オーエッチ工業の ねじ込み式キャスター
オーエッチ工業の ストッパーなしねじ込み式キャスター
ベステックスキャスター
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
ねじ径
M12×1.75
車輪径(Φmm)
50
材質(車輪)
ナイロン
注文コード
75389684
品番
SHEA-N50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径・車輪径・材質
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
HEA型とSHEA型は同じタイプのキャスターで併用できます。ロック、フリーは足踏レバーのワンタッチ操作で簡単にできます。
車輪径(Φmm)
50
許容荷重(daN)
40
ねじ径
M12×1.75
軸長(mm)
35
取付高(mm)
68
材質(車輪)
ナイロン
用途
薄型でネジ込式キャスターですので、スチール製事務機器、家具類および屋内運搬車など、美しさと軽さを要求される機器に最適です
車輪No.
25N
ストッパー
回転ストッパー付
偏芯E(mm)
21
アズワン品番
65-1864-22
自重(g)
165
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪