ウエルケーブル アースクリップ ターミナル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ケーブル長(m)10 仕様WCT22sq、アースクリップ:M300、ターミナル:圧着端子Φ10 注文コード75389756 品番WC22-10D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品はケーブル長・仕様6種類から選べます 他の種類を見る

アースクリップ(M300)とターミナル(圧着端子Φ10)が取付け済みですのですぐに使用できます。

ケーブル長(m)10 用途アーク溶接機の2次側ケーブル 仕様WCT22sq、アースクリップ:M300、ターミナル:圧着端子Φ10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダー・アースクリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする