ウエルドテック社
ウエルドテック社の 溶接ケーブル・接続ジョイント等
ウエルドテック社の ホルダー・アースクリップ
ウエルドテック社の アースクリップ
ウエルケーブル アースクリップ ターミナル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ケーブル長(m)
20
仕様
WCT22sq、アースクリップ:M300、ターミナル:圧着端子Φ10
注文コード
75389765
品番
WC22-20D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
ケーブル長・仕様
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
アースクリップ(M300)とターミナル(圧着端子Φ10)が取付け済みですのですぐに使用できます。
ケーブル長(m)
20
用途
アーク溶接機の2次側ケーブル
仕様
WCT22sq、アースクリップ:M300、ターミナル:圧着端子Φ10