ウエルケーブル延長ジョイント

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ケーブル長(m)30 仕様WCT22sq、ジョイント:JA300オス、ケーブルジョイント:JA300メス 注文コード75389835 品番WC22-30E
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品はケーブル長・仕様6種類から選べます 他の種類を見る

ジョイント(JA300オス)とジョイント(JA300メス)が取付け済みですのですぐに使用できます。

ケーブル長(m)30 用途アーク溶接機の2次側ケーブルに使用されています。 仕様WCT22sq、ジョイント:JA300オス、ケーブルジョイント:JA300メス

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-18
用途:
溶接

コネクターがうまく合うか一抹の不安がありましたが、問題なく接続でき、今までより広い範囲の作業が可能になりました

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ジョイント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする