ウエルケーブル ジョイント ターミナル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード75389878 品番WC22-0.3F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ジョイント(JA300オス)とターミナル(圧着端子Φ10)が取付け済みですのですぐに使用できます。

ケーブル長(m)0.3 用途アーク溶接機の2次側ケーブル 仕様WCT22sq、ジョイント:JA300メス、ターミナル:圧着端子Φ10
注意
※ジョイントJA300オスは付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ジョイント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする