ウエルドテック社
ウエルドテック社の 溶接ケーブル・接続ジョイント等
ウエルドテック社の 溶接ジョイント
ウエルドテック社の ケーブルジョイント
ウエルケーブル ジョイント ターミナル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
75389887
品番
WC38-0.3F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ジョイント(JA300オス)とターミナル(圧着端子Φ10)が取付け済みですのですぐに使用できます。
ケーブル長(m)
0.3
用途
アーク溶接機の2次側ケーブル
仕様
WCT22sq、ジョイント:JA300メス、ターミナル:圧着端子Φ10
注意
※ジョイントJA300オスは付属しておりません。