オーエッチ工業
オーエッチ工業の キャスター
オーエッチ工業の 車輪のみ
スーパーストロングウレタン車輪
(1件のレビュー)
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
75389946
品番
50FU-200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
鋳鉄性のリムにウレタンを装着した車輪です。高荷重に耐え床を痛めず、対磨耗・耐油性に優れています。
許容荷重(kg)
500
適合本体シリーズ名
14番・34番シリーズ
穴径d(Φmm)
13
材質
ウレタン
車輪径(Φmm)
203
車輪幅(mm)
51
ボス幅B(mm)
56
特性
耐油性