インバータオート CPDE-500G

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード75389957 品番CPDE-500G 延長なし
参考基準価格(税別)¥1,218,500 販売価格(税込) ¥1,099,780
販売価格(税別)
999,800

インバーター制御による高い省エネ性能
2駆2従駆動方式が可能にするパワフルで安定した送給性能
軽量送給装置(10kg)による作業時の移動負荷軽減
1台3役(CO2/MAG、手溶接、ガウジング)の多機能機

使用率(%)本体:100、BT5000-30:60(CO2)/30(MAG) セット内容溶接電源:CPDE-350、ワイヤ送給装置:CME-7401、溶接トーチ:BT5000-30、母材側パワーケーブル:BKPT-6002(60mm2×2m)、送給装置側パワーケーブル:BKPT-6022(60mm2×2m)、ガス流量調整器:FCR-226 定格出力電流(A)500 定格負荷電圧(V)45 外形寸法(mm)345×633×580 質量(kg)本体:64、送給装置:10 駆動方式2駆2従方式 最大速度(m/min)22 冷却方式空冷(溶接トーチ) ワイヤー径(Φmm)[CO2/MA]1.2/1.4/1.6、[軟鋼コアード]1.2/1.4/1.6、[SUSコアード]1.2/1.6
注意
※溶接機または切断機をご使用される場合は、換気ができ、可燃物のない屋内に設置して下さい。
※屋外の場合は、直射日光、風雨、塩水の影響を受けない場所に設置して下さい。
※消費電力の数値は目安であり、保証値ではありません。使用状況、環境により値は変化致します。
※溶接時の消費電力は平均実測値となります。省エネ回路の動作は考慮せずに算出しています。
※荷降ろしにフォークリフトが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

[DAIHEN] 省エネモデルCPDEシリーズのご紹介

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする