※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

65FU-150 スーパーストロングウレタン車輪 オーエッチ工業 75389973 65FU-150 スーパーストロングウレタン車輪 オーエッチ工業 75389973

スーパーストロングウレタン車輪

(1件のレビュー)
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 75389973 品番 65FU-150
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

鋳鉄性のリムにウレタンを装着した車輪です。高荷重に耐え床を痛めず、対磨耗・耐油性に優れています。

許容荷重(kg)600 適合本体シリーズ名Hシリーズ 穴径d(Φmm)13 材質ウレタン 車輪径(Φmm)152 車輪幅(mm)64 ボス幅(mm)74 特性耐油性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75389937
2018-04-06
用途:
MAC ツールボックス修理
自動車・二輪車・自転車関連業

MAC のツールボックスのキャスターにボルトオンで装着できました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする