曜日別特売
75FU-150 スーパーストロングウレタン車輪 オーエッチ工業 75390007

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

75FU-150 スーパーストロングウレタン車輪 オーエッチ工業 75390007
75FU-150 スーパーストロングウレタン車輪 オーエッチ工業 75390007

スーパーストロングウレタン車輪

(1件のレビュー)
8日以内出荷8日以内出荷とは
車輪径(Φmm)152
車輪幅(mm)76
許容荷重(kg)750
内容量1台注文コード75390007品番75FU-150
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

鋳鉄性のリムにウレタンを装着した車輪です。高荷重に耐え床を痛めず、対磨耗・耐油性に優れています。

許容荷重(kg)750適合本体シリーズ名HXシリーズ穴径d(Φmm)19材質ウレタン車輪径(Φmm)152車輪幅(mm)76ボス幅(mm)83特性耐油性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75389937
2018-04-06
用途: MAC ツールボックス修理
自動車・二輪車・自転車関連業

MAC のツールボックスのキャスターにボルトオンで装着できました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする