※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EZ1HD1N18D-B EXENA 充電ハンマードリル Panasonic(パナソニック) 75390036 EZ1HD1N18D-B EXENA 充電ハンマードリル Panasonic(パナソニック) 75390036

EXENA 充電ハンマードリル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75390036 品番EZ1HD1N18D-B
参考基準価格(税別)¥130,600 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

クラス最短・最軽量で、取り回しが楽に(国内電動工具メーカーの集じん機能付き充電ハンマードリル18Vクラスにおいて 2021年9月1日現在メーカー調べ)
《集じん機能なしにて》
クラス最短_全長サイズ367mm(国内電動工具メーカーの集じん機能付き充電ハンマードリル18Vクラスにおいて 2021年9月1日現在メーカー調べ)
軽量_2.15kg(18V3Ah電池パック装着時)モーター出力比25%アップでパワフルな穴あけを実現(メーカーEZ78A1比)
《作業レンジ拡大》サイディング:〜Φ80mm(EZ78A1:非対応)、コンクリート:〜Φ18mm(EZ78A1:〜Φ16.5mm)
《作業量約40%UP》メーカー従来品EZ78A1比
《作業スピード約30%UP》メーカー従来品EZ78A1比(Φ12.5mmコンクリート穴あけ時)
モーター内蔵型の強力集じん(パワフル集じんで、下向き作業でも協力集じん)
クリーン排気の高性能「HEPAフィルター」搭載透明ダストケースでゴミの量を一目で確認。(3分アンカー約20穴[深さ40mm]集じん可能)
T型形状+手元重心で「ワンハンド作業」が可能(高負荷作業時には補助ハンドルを装着の上、両手で作業してください)

電圧(V)14.4/18 バッテリー容量(Ah)3 穴あけ能力(mm) コンクリート〜18 穴あけ能力(mm) 木工Φ18×120mm 約120穴 穴あけ能力(mm) 鉄工Φ21×1.6mm 約90穴 長さ(mm)240 幅(mm)80 高さ(mm)263 シャンク形状SDSプラスシャンク 適合バッテリーEZ9L54・EZ9L53・EZ9L48・EZ9L47 打撃数(min-1[回/分])【18V】高速:0〜4200/低速:0〜3100、【14.4V】高速:0〜4200/低速:0〜3100 方式クイックロックチャック方式(SDSプラスシャンクに対応) モード切替(ハンマー・ドリル)あり《SDSプラスシャンク以外の先端工具を使う場合は、別売チャックが必要です》 バッテリー電圧(V)14.4/18 LEDスイッチ連動 回転数(min-1[回/分])【18V】高速:0〜950/低速:0〜700、【14.4V】高速:0〜950/低速:0〜700

商品説明動画

パナソニック EXENAハンマードリルEZ1HD1紹介動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする