※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EXENA 充電ハンマードリル(本体のみ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75390045 品番EZ1HD1X-B
参考基準価格(税別)¥75,000 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980

クラス最短・最軽量で、取り回しが楽に(国内電動工具メーカーの集じん機能付き充電ハンマードリル18Vクラスにおいて 2021年9月1日現在メーカー調べ)
《集じん機能ありにて》
クラス最短_全長サイズ367mm(国内電動工具メーカーの集じん機能付き充電ハンマードリル18Vクラスにおいて 2021年9月1日現在メーカー調べ)
クラス最軽量_3.35kg(18V5Ah電池パック装着時)(国内電動工具メーカーの集じん機能付き充電ハンマードリル18Vクラスにおいて 2021年9月1日現在メーカー調べ)モーター出力比25%アップでパワフルな穴あけを実現(メーカーEZ78A1比)
《作業レンジ拡大》サイディング:〜Φ80mm(EZ78A1:非対応)、コンクリート:〜Φ18mm(EZ78A1:〜Φ16.5mm)
《作業量約40%UP》メーカー従来品EZ78A1比
《作業スピード約30%UP》
メーカー従来品EZ78A1比(Φ12.5mmコンクリート穴あけ時)
モーター内蔵型の強力集じん(パワフル集じんで、下向き作業でも協力集じん)
クリーン排気の高性能「HEPAフィルター」搭載透明ダストケースでゴミの量を一目で確認。(3分アンカー約20穴[深さ40mm]集じん可能)
T型形状+手元重心で「ワンハンド作業」が可能(高負荷作業時には補助ハンドルを装着の上、両手で作業してください)

電圧(V)14.4/18 穴あけ能力(mm) コンクリート〜18 穴あけ能力(mm) 木工【18V5.0Ah】Φ18×120mm 約160穴【18V3.0Ah】Φ18×120mm 約120穴【14.4V5.0Ah】Φ18×120mm 約120穴 穴あけ能力(mm) 鉄工【18V5.0Ah】Φ21×1.6mm 約140穴【18V3.0Ah】Φ21×1.6mm 約90穴【14.4V5.0Ah】Φ21×1.6mm 約100穴 長さ(mm)367/242/240 幅(mm)86/80 高さ(mm)278/263 シャンク形状SDSプラスシャンク 適合バッテリーEZ9L54・EZ9L53・EZ9L48・EZ9L47 付属品補助ハンドル(EZ1HD1F7002) 打撃数(min-1[回/分])【18V】高速:0〜4200/低速:0〜3100、【14.4V】高速:0〜4200/低速:0〜3100 方式クイックロックチャック方式(SDSプラスシャンクに対応) モード切替(ハンマー・ドリル)あり《SDSプラスシャンク以外の先端工具を使う場合は、別売チャックが必要です》 使用電池リチウムイオンバッテリー バッテリー電圧(V)14.4/18 LEDスイッチ連動 回転数(min-1[回/分])【18V】高速:0〜950/低速:0〜700、【14.4V】高速:0〜950/低速:0〜700 商品タイプ本体のみ

商品説明動画

パナソニック EXENAハンマードリルEZ1HD1紹介動画
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする