50PK-150 スーパーストロングプラスカイト車輪 オーエッチ工業 75390061

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

50PK-150 スーパーストロングプラスカイト車輪 オーエッチ工業 75390061
50PK-150 スーパーストロングプラスカイト車輪 オーエッチ工業 75390061

スーパーストロングプラスカイト車輪

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
車輪径(Φmm)152
車輪幅(mm)51
許容荷重(kg)600
内容量1台注文コード75390061品番50PK-150
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

波状繊維入りフェノール樹脂車輪です。長期間高荷重で固定されても変形することがありません。また、対油・耐熱・耐寒性に優れています。

車輪径(Φmm)152車輪幅(mm)51許容荷重(kg)600適合本体シリーズ名14番・34番シリーズ穴径d(Φmm)13材質プラスカイトボス幅(mm)56特性耐熱性、耐寒性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75390077
2018-01-29
用途: 融雪機の車輪交換
札幌受信

車軸のボールベアリング部が抜けてくる、ストッパーになるものが無い構造でほんの少しの力で抜けてしまい、使いにくい。
但し、12.7mmの車軸にはぴったりでした。

対象商品 : 75390061
2015-11-29
用途: 台車

見た目、持った感じ非常に高品質感がある。耐油性もあるためこれにしたが、段差のエッジでショックがあったとき角が欠けてしまった。やや脆い様。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする