※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(1件のレビュー)
内容量1台
注文コード75390106
品番EZ1PD1J18A1B
参考基準価格(税別)¥125,300
販売価格(税込)
¥94,578
販売価格(税別)
速く、美しく、プロの極意。[EXENA(エグゼナ)]直感操作の極みへ。
Pseries業界最短ヘッドで自由自在の仕上げ技(国内電動工具メーカーの充電インパクトドライバー14.4V 18Vクラスにおいて)
狭所・隅をスマート、精確に仕上げる真フラッグシップ・インパクトドライバー業界最短ヘッドサイズ98mm(従来品比-20mm)で狭所にもスムーズに入り込む。
18Vクラスにおいて通常の「半分」の押し付け力でネジ締めが可能。独自の機構でカムアウト低減。
+BRAIN(プラスブレイン)ベクトル制御技術を搭載。業界初
自在のアタッチメント(付属)で狭所作業・隅打ち作業が快適。
インパクトドライバー本体に固定できるアタッチメント(国内電動工具メーカーにおいて)
新ワンタッチビットロック方式でスリーブを引かずにビットを装着。18Vも14.4Vも使えるデュアル式防塵耐水IP56試験合格