※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

75PK-150 スーパーストロングプラスカイト車輪 オーエッチ工業 75390131 75PK-150 スーパーストロングプラスカイト車輪 オーエッチ工業 75390131

スーパーストロングプラスカイト車輪

(2件のレビュー)
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 75390131 品番 75PK-150
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

波状繊維入りフェノール樹脂車輪です。長期間高荷重で固定されても変形することがありません。また、対油・耐熱・耐寒性に優れています。

車輪径(Φmm)152 車輪幅(mm)76 許容荷重(kg)1500 適合本体シリーズ名HXシリーズ 穴径d(Φmm)19 材質プラスカイト ボス幅(mm)83 特性耐熱性、耐寒性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75390077
2018-01-29
用途:
融雪機の車輪交換
札幌受信 様

車軸のボールベアリング部が抜けてくる、ストッパーになるものが無い構造でほんの少しの力で抜けてしまい、使いにくい。
但し、12.7mmの車軸にはぴったりでした。

対象商品:
75390061
2015-11-29
用途:
台車

見た目、持った感じ非常に高品質感がある。耐油性もあるためこれにしたが、段差のエッジでショックがあったとき角が欠けてしまった。やや脆い様。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする