※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オーエッチ工業
オーエッチ工業の キャスター
オーエッチ工業の 車輪のみ
スーパーストロングMCナイロン車輪
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
75390183
品番
65MC-250
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
始動抵抗が小さく、耐荷重性に優れています。
車輪径(Φmm)
250
車輪幅(mm)
64
許容荷重(kg)
1000
適合本体シリーズ名
Hシリーズ
穴径d(Φmm)
13
材質
ナイロン
ボス幅B(mm)
70